Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HBN-12/16X2-A

Fixation

Voir les informations techniques

Références

Festo :HBN-12/16X2-A
Rubix :0326-2571242
Fabricant :6063
EAN :4052568019501
FIXATION PAR PATTES HBN-12/16X2- -A

Résumé technique

Typefixation par le pied

Détails articles : FIXATION PAR PATTES HBN-12/16X2- -A


Fixation par pattes HBN-12/16X2-A pour vérins ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ et capteurs. Taille=12/16, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=105 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Information matériau Fixation=(* Acier, * zingué)

Informations techniques


Attributs
Typefixation par le pied
12,04 € HT
/ unité
14,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours