Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-125

Chape

Voir les informations techniques

Références

Festo :FNC-125
Rubix :0326-2207572
Fabricant :174382
EAN :4052568142780
CHAPE ARRIERE FNC-125T YSRP-20 174382

Résumé technique

Typemontage à bride

Détails articles : CHAPE ARRIERE FNC-125T YSRP-20 174382


Fixation par flasque FNC-125 Taille=125, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=3775 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage à bride
126,39 € HT
/ unité
151,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours