Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M4
Accouplement Flexo FC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FK-M4
Rubix :0326-2179682
Fabricant :6528
EAN :4052568001261

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D8/D10 M6X1
Accouplement articulé FK-M4 pour la compensaton des écarts radiaux et angulaires, à monter sur tige de piston. Taille=M4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=15 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | accouplement flexo |
|---|---|
| Raccordement 1 | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,07 € HT
/ unité
38,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h