Capteur de proximité Festo SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
SMT-10 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix :0326-2567567
Fabricant :551382
EAN :4052568094812

Résumé technique
| Type | capteur de prox smt-10m-zs-24v-e-2,5-l |
|---|---|
| Tension, min. | 7 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L
Capteur de proximité SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Magnetique, sans contact, pour les rainures en C. Forme=pour rainure ronde, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Caractéristiques spécifiques=Résistant à l'huile
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox smt-10m-zs-24v-e-2,5-l |
|---|---|
| Tension, min. | 7 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | renforcé pa, acier fortement allié inoxydable, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,93 € HT
/ unité
75,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours