Capteur de proximité Festo SME-8-K-24-S6

Capteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SME-8-K-24-S6
Rubix :0326-2179653
Fabricant :161756
EAN :4052568012441
MANOCONTACT SME-8-K-24-S6 161756

Résumé technique

Typepme
Tension, min.0 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOCONTACT SME-8-K-24-S6 161756


Interrupteur magnétique à lame pour rainure en T, pouvant être enfoncé dans le sens longitudinal.

Points forts

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepme
Tension, min.0 V
Tension, max.30 V
Matièrerésine époxy, pc, pet, acier inoxydable fortement allié, tpe-u
77,34 € HT
/ unité
92,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours