Capteur de proximité Festo SMTO-8E-NS-S-LED-24
SMTO-1 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SMTO-8E-NS-S-LED-24
Rubix :0326-2578447
Fabricant :171166
EAN :4052568074494

Résumé technique
| Type | capteur de prox smto-8e-ns-s-led-24 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMTO-8E-NS-S-LED-24
Capteur de proximité SMTO-1-PS-K-LED-24-C avec diode électro-luminescente et circuit de protection intégré, sans jeu de fixation. Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=magnéto-inductif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox smto-8e-ns-s-led-24 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, tpe-u, nickelé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,41 € HT
/ unité
97,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours