Chaussettes Portwest SK33BKR39-43, EU Pointure : 39/43 | Couleur : Noir | Matière principale : Acrylique
SK33 - Lot de chaussettes de travail 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :SK33BKR39-43
Rubix :J432-6174695
Fabricant :SK33BKR39-43
EAN :5036108174577

Résumé technique
| EU Pointure | 39/43 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | acrylique |
Documents
Détails articles : CHAUSSETTE SK33 NOIR T39-43 LOT DE 3 PAIRES
Lot de trois chaussettes d'un excellent rapport qualité-prix, avec une semelle rembourrée pour le confort de l'utilisateur et un renforcement durable du talon et des orteils. Etiquette de vente au détail qui facilite la présentation pour la vente au détail. Semelle matelassée pour un confort accru Renforcement de la zone du talon et des orteils pour une plus grande durabilité
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39/43 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | acrylique |
| Matière | acrylique, nylon, polyster |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ lot
18,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours