Produits d'étanchéité 3M 1216685, Contenance: 290 ml | Type: Silicone

Mastic Hybride 3M™ 760

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1216685
Rubix :0168-4092167
Fabricant :7100062076
EAN :4054596032286
MASTIC HYBRIDE 3M 760 GRIS, 290 ML

Résumé technique

Contenance290 ml
Couleurgris
Typesilicone
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASTIC HYBRIDE 3M 760 GRIS, 290 ML


Le Mastic hybride 3M™ 760 est un mastic d'étanchéité élastomère monocomposant très résistant. Sa technologie hybride permet de peindre le produit même mouillé et permet d'éviter toute détérioration en cas d'exposition aux UV.
Le Mastic hybride 3M™ 760 est un mastic d'étanchéité élastomère monocomposant très résistant. Sa technologie hybride permet de peindre le produit même mouillé et permet d'éviter toute détérioration en cas d'exposition aux UV.

Points forts


• Excellente adhésion
• Peut être peint même humide
• Utilisation au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison
• Faible VOC
• Temps de formation de peau de 30 minutes

Applications

Construction - Industrie générale - Transport

Informations techniques


Attributs
Contenance290 ml
Couleurgris
Typesilicone
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
311,52 € HT
/ 12 unités
373,82 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Couleur