Produits d'étanchéité Soudal 101446, Contenance: 300 ml | Type: Silicone
Silirub AC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :101446
Rubix :B789-8121563
EAN :5411183001480

Documents
Détails articles : SILIRUB AC SILICONE ACETIQUE BLANC CARTOUCHE 300ML
Silicone
Applications
Elasticité permanente
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Type | silicone |
| Durée de conservation | 18 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°c à +25°c |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,35 € HT
/ 15 unités
264,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours