Produits d'étanchéité Loctite 5980, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
Loctite SI 5980 Mastic d'étanchéité pour brides
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :5980
Rubix :0166-8189294
Fabricant :2064235
EAN :5010266005874

Documents
Détails articles : ETANCHEITE PLANE SILICONE H.PERF LOCTITE SI 5980 TU 100ML
LOCTITE® SI 5980 forme un joint par polymérisation au contact de l’humidité ambiante. Sa pâte noire thixotrope facilite l’application sur des plans de joints avec un jeu important. Elle est adaptée aux assemblages soumis à des mouvements fréquents en environnement huileux.
Caractéristiques :
Produit d’étanchéité monocomposant noir, à base de silicone alkoxy, destiné à l’étanchéité de plans de joints. Il est formulé à base de silicone à l'alcool respectueux de la santé et non dangereux. La polymérisation s’effectue à température ambiante par vulcanisation au contact de l’humidité de l’air, formant un joint rigide. La consistance thixotrope limite l’écoulement après dépôt et stabilise le cordon avant assemblage. Une résistance aux tests d’étanchéité basse pression est indiquée immédiatement après montage.
Spécifications :
- Conditionnement : tube ou cartouche pressurisée.
- Technologie : silicone (alkoxy).
- Nature chimique : silicone à base d'alcool.
- Couleur : noir.
- Aspect : pâte noire homogène.
- Type : monocomposant.
- Sec au toucher : 15 à 45 min.
- Température de service : -55 °C à 200 °C.
- Masse volumique à 25 °C : 1,2 à 1,4 g/cm³.
- Extrait sec : 99,75 %.
- Dureté Shore A : 27.
- Retrait : 3,0 %.
- Retrait linéaire : 1,0 %.
- Allongement à la rupture : 290 %.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et la communication des informations relatives aux substances chimiques.
- Règlement (UE) n° 1272/2008 (CLP) : ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement et ne nécessite aucun étiquetage particulier relatif aux dangers.
- ISO 4587 : méthode d’essai pour la résistance en traction/cisaillement des assemblages collés.
- ISO 868 : méthode de détermination de la dureté Shore A des matériaux élastomères.
- ISO 11359-2 : détermination du coefficient de dilatation thermique linéaire.
- ISO 1675 : mesure du retrait des matériaux d’étanchéité.
- ISO 37 : essais de traction sur caoutchoucs et élastomères.
- IEC 60093 : détermination des résistivités électrique surfacique et volumique.
- ISO 527-3 : essais de traction sur plastiques, utilisés pour le suivi des propriétés mécaniques après vieillissement.
Caractéristiques :
Produit d’étanchéité monocomposant noir, à base de silicone alkoxy, destiné à l’étanchéité de plans de joints. Il est formulé à base de silicone à l'alcool respectueux de la santé et non dangereux. La polymérisation s’effectue à température ambiante par vulcanisation au contact de l’humidité de l’air, formant un joint rigide. La consistance thixotrope limite l’écoulement après dépôt et stabilise le cordon avant assemblage. Une résistance aux tests d’étanchéité basse pression est indiquée immédiatement après montage.
Spécifications :
- Conditionnement : tube ou cartouche pressurisée.
- Technologie : silicone (alkoxy).
- Nature chimique : silicone à base d'alcool.
- Couleur : noir.
- Aspect : pâte noire homogène.
- Type : monocomposant.
- Sec au toucher : 15 à 45 min.
- Température de service : -55 °C à 200 °C.
- Masse volumique à 25 °C : 1,2 à 1,4 g/cm³.
- Extrait sec : 99,75 %.
- Dureté Shore A : 27.
- Retrait : 3,0 %.
- Retrait linéaire : 1,0 %.
- Allongement à la rupture : 290 %.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et la communication des informations relatives aux substances chimiques.
- Règlement (UE) n° 1272/2008 (CLP) : ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement et ne nécessite aucun étiquetage particulier relatif aux dangers.
- ISO 4587 : méthode d’essai pour la résistance en traction/cisaillement des assemblages collés.
- ISO 868 : méthode de détermination de la dureté Shore A des matériaux élastomères.
- ISO 11359-2 : détermination du coefficient de dilatation thermique linéaire.
- ISO 1675 : mesure du retrait des matériaux d’étanchéité.
- ISO 37 : essais de traction sur caoutchoucs et élastomères.
- IEC 60093 : détermination des résistivités électrique surfacique et volumique.
- ISO 527-3 : essais de traction sur plastiques, utilisés pour le suivi des propriétés mécaniques après vieillissement.
Points forts
- Application plus maîtrisée grâce à la thixotropie, qui limite l’écoulement et la migration après dépôt.
- Étanchéité rapide à faible pression après assemblage, utile pour les phases de contrôle en production.
- Tenue en environnement huileux, avec une résistance aux huiles moteur indiquée.
- Adaptation aux plans de joints avec jeux importants, grâce à la capacité de remplissage des interstices.
- Formulation "Santé et Sécurité" non toxique et respectueuse de la santé.
- Plage de température de service étendue, de -55 °C à 200 °C adaptée à la majorité des moteurs.
- Étanchéité rapide à faible pression après assemblage, utile pour les phases de contrôle en production.
- Tenue en environnement huileux, avec une résistance aux huiles moteur indiquée.
- Adaptation aux plans de joints avec jeux importants, grâce à la capacité de remplissage des interstices.
- Formulation "Santé et Sécurité" non toxique et respectueuse de la santé.
- Plage de température de service étendue, de -55 °C à 200 °C adaptée à la majorité des moteurs.
Applications
Utilisé pour l’étanchéité de plans de joints dans des assemblages mécaniques présentant un jeu important et soumis à des mouvements relatifs. Des applications typiques concernent les couvercles en tôle emboutie, tels que les carters de distribution et les carters d’huile. Le produit s’intègre dans des opérations de montage et de maintenance en environnement exposé aux huiles moteur et à des variations de température. La compatibilité avec le métal et certains plastiques permet son emploi sur des ensembles mixtes, comme des carters, boîtiers et interfaces de pièces rapportées.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Type | silicone |
| Poids | 52 g |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 250 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,64 € HT
/ unité
36,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h