Silencieux Camozzi 2921 1/8

Silencieux

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :2921 1/8
Rubix :3294-2409802
Fabricant :30-7921-3056
SILENCIEUX CORPS ETROIT CUIVRE FILTRE BRONZE M1/8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g 1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT CUIVRE FILTRE BRONZE M1/8


Les silencieux sont des éléments indispensables pour éliminer ou réduire le bruit caractéristique de l'air comprimé lors des opérations de refoulement. Lors de l'entretien, les silencieux doivent être dégraissés à l'aide de white spirit ou de paraffine et traversés par de l'air comprimé dans le sens inverse du fonctionnement.

Applications

Industrie

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/8 ''
Longueur21,5 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore81 dB
2,22 € HT
/ unité
2,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h