Références
Festo :UC-QS-6H
Rubix :0326-2179614
Fabricant :165007
EAN :4052568037109

Détails articles : SILENCIEUX INSTANTANE CORPS PE FILTRE PE TUBE MALE 6
Silencieux UC-QS-6H en matière plastique Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,2362 '' |
|---|---|
| Longueur | 41,3 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 60 dB |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € HT
/ unité
9,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours