Silencieux Aventics 1827000033
Silencieux, série SI1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :1827000033
Rubix :J439-2295429
Fabricant :1827000033
EAN :3661475921831

Documents
Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS LB FILTRE BRONZE M1/4
Silencieux, série SI1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 13,5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 88 dB |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,80 € HT
/ 10 unités
162,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h