Références
Asco :34600005
Rubix :0383-2167162
Fabricant :34600005
EAN :3661475094566

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M3/4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,76 € HT
/ unité
132,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
