Silencieux Festo U-1/4

Silencieux U

Voir les informations techniques

Références

Festo :U-1/4
Rubix :0326-2023534
Fabricant :2316
EAN :4052568000257
SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE M1/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE M1/4


Silencieux U-1/4 servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques. Position de montage=indifférent, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=3400 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/4 ''
Matièrepe
Longueur57 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore76 dB
11,89 HT
/ unité
14,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h