Silencieux Parker 0674 00 27
Legris Silencieux plastique mâle BSP cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0674 00 27
Rubix :4439-2013465
Fabricant :0674 00 27
EAN :0820099149400

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M3/4
Offre une très bonne atténuation du bruit lors de la purge du circuit.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 138
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 10, 145
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -10, 14
Style de produit : Silencieux standard
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Forme : Droit
Forme : Silencieux en polymère mâle
Cote du silencieux : 98
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.035
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 138
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 10, 145
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -10, 14
Style de produit : Silencieux standard
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Forme : Droit
Forme : Silencieux en polymère mâle
Cote du silencieux : 98
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.035
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,85 € HT
/ 5 unités
344,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours