Silencieux Festo VFFK-C-K-M7-P

Silencieux de contrôle de flux

Voir les informations techniques

Références

Festo :VFFK-C-K-M7-P
Rubix :0326-2564116
Fabricant :133141
EAN :4052568030216
SIL.LIMIT.DEBIT VFFK-C-K-M7-P

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)m7 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SIL.LIMIT.DEBIT VFFK-C-K-M7-P


Silencieux limiteur de débit VFFK-C-K-M7-P Fonction de distributeur=Fonction de réducteur d'échappement avec silencieux, Raccord pneumatique 1=M7, Elément de réglage=Vis moletée, Mode de fixation=vissable, Débit normal 6 -> 0 bar=0 - 100 l/min
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)m7 ''
Pression maxi de service10 bar
26,01 € HT
/ unité
31,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours