Références
SMC :ANB1-10
Rubix :0338-2047666
Fabricant :ANB1-10
EAN :3618035572842

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE+ PLASTIQUE M1'
Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.
Silencieux serie anb1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Matière | alliage d’aluminium (corps), acier au carbone (couvercle/plaques/boulon), résine (boîtier et matériau d’absorption) |
| Longueur | 190 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,50 € HT
/ unité
93,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours