Références
SMC :AN402-04
Rubix :0338-2047694
Fabricant :AN402-04
EAN :3618035573177

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE++ PLASTIQUE M1/2
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | pbt (polybutylène téréphtalate), matériau ignifuge (boîtier ul94 v-0) |
| Longueur | 95 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,21 € HT
/ unité
35,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours