Références
Festo :AMTC-P-PC10
Rubix :0326-2567067
Fabricant :1224460
EAN :4052568061777

Détails articles : SILENCIEUX AMTC-P-PC10
Silencieux AMTC-P-PC10 Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | m5 '' |
|---|---|
| Longueur | 31,4 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 58 dB |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 € HT
/ unité
19,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours