Silencieux Festo UOS-1

Silencieux pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :UOS-1
Rubix :0326-2570159
Fabricant :552252
EAN :4052568095161
SILENCIEUX UOS-1

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g 1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SILENCIEUX UOS-1


Silencieux UOS-1 A utiliser en liaison avec la soupape d'échappement à accumulation de pression MS6-SV (soupape de sécurité) Type de joint sur le goujon fileté=Sans joint, Position de montage=N'importe laquelle, Structure de conception=Silencieux ouvert, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g 1 ''
Matièrepom (boîtier);alliage d'aluminium corroyé (manchon);pe (insert d'amortisseur)
Longueur156,5 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore75 dB
Température mini-10 °C
Température maxi50 °C
79,15 € HT
/ unité
94,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours