Références
SMC :2507-006
Rubix :0338-2051036
Fabricant :2507-006
EAN :3618035630108

Documents
Détails articles : SILENCIEUX AXIAL CORPS METAL FILTRE PLASTIQUE M3/4
La série 25 est une série de silencieux à boîtier métallique doté d'une construction résistante aux chocs. L'échappement de cette série se fait dans une seule direction et évite les diffusions acoustiques ou de particules. La série 25 est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie 25##
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 19 dB |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Taille du fil | r 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,35 € HT
/ unité
47,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours