Silencieux SMC ANA1-C08

Silencieux série ANA1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ANA1-C08
Rubix :0338-2047641
Fabricant :ANA1-C08
EAN :3618035572941
SILENCIEUX INST CORPS PLASTIQUE FILTRE++ PLASTIQUE TUBE MALE 8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)0,315 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX INST CORPS PLASTIQUE FILTRE++ PLASTIQUE TUBE MALE 8


Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.
Silencieux serie ana1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)0,315 ''
Matièrepbt (polybutylène téréphtalate)
Longueur58 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore40 dB
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
16,21 € HT
/ unité
19,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours