Silencieux Parker 0675 00 21

Legris Silencieux à embase mâle BSP cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0675 00 21
Rubix :4439-2013471
Fabricant :0675 00 21
EAN :0820099149578
SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/2

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS LAITON BRUT FILTRE BRONZE M1/2


Offre une surface de filtration élevée, permettant d'atténuer le niveau sonore lors de la purge du circuit.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Orifice vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/2
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air comprimé
Taille hexagonale : 24
Industrie : Equipement industriel
Longueur : 46
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Embase de silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.073

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)g 1/2 ''
Matièrelaiton / bronze fritté
237,30 € HT
/ 10 unités
284,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h