Silencieux Aventics 1827000021
Silencieux, série SI1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :1827000021
Rubix :J439-2336393
Fabricant :1827000021
EAN :3661475921749

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M3/8
Silencieux, série SI1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Matière | polyéthylène |
| Longueur | 67,5 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 85 dB |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille du fil | g 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,62 € HT
/ 2 unités
46,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h