Silencieux Parker 0672 00 13
Legris Silencieux regleur débit mâle BSP Cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0672 00 13
Rubix :4439-2013459
Fabricant :0672 00 13
EAN :0820099148731

Documents
Détails articles : SILENCIEUX LIMITEUR DE DEBIT LAITON BRUT REGL/MANU M1/4 CY
Monté sur un distributeur, permet de régler la vitesse d'échappement de l'air à la sortie d'un vérin et donc la vitesse de la tige du vérin.
Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 24
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux de contrôle de débit
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux de contrôle de flux mâle
Cote du silencieux : 82
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.029
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/4
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 24
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux de contrôle de débit
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux de contrôle de flux mâle
Cote du silencieux : 82
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.029
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | laiton / bronze fritté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,20 € HT
/ 10 unités
217,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours