Références
SMC :AN120-M5
Rubix :0338-2047677
Fabricant :AN120-M5
EAN :3618035573368

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT BRONZE FILTRE BRONZE MALE M5X0,8
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | m5 '' |
|---|---|
| Matière | bc microporeux |
| Longueur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € HT
/ unité
4,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours