Silencieux Festo AMTE-M-LH-N18

Silencieux AMTE

Voir les informations techniques

Références

Festo :AMTE-M-LH-N18
Rubix :0326-2565931
Fabricant :1206989
EAN :4052568061692
SILENCIEUX AMTE-M-LH-N18

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''

Détails articles : SILENCIEUX AMTE-M-LH-N18


Silencieux AMTE-M-LH-N18 conviennent pour la réduction du bruit sur les orifices de purge d'installations pneumatiques. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=1615 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''
81,40 € HT
/ 20 unités
97,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours