Références
SMC :AN110-01
Rubix :0338-2046990
Fabricant :00001336
EAN :3618035573399

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT BRONZE FILTRE++ BRONZE M1/8
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | r 1/8 '' |
|---|---|
| Matière | bc microporeux |
| Longueur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € HT
/ unité
7,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h