Silencieux Festo UC-1/8

Silencieux UC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :UC-1/8
Rubix :0326-2179609
Fabricant :161419
EAN :4052568012410
SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M1/8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M1/8


Silencieux UC-1/8 en matière plastique Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Pression de service=0 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)1/8 ''
8,38 € HT
/ unité
10,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h