Silencieux Festo U-3/4

Silencieux U

Voir les informations techniques

Références

Festo :U-3/4
Rubix :0326-2057982
Fabricant :2311
EAN :4052568000233
SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PE M3/4

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)3/4 ''

Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PE M3/4


Silencieux U-3/4 servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques. Position de montage=indifférent, Pression de service=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=15000 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)3/4 ''
51,57 € HT
/ unité
61,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours