Silencieux SMC AN05-M5

Silencieux série AN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AN05-M5
Rubix :0338-2210079
Fabricant :AN05-M5
EAN :3618035573467
SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE MALE M5X0,8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)m5 x 0,8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SILENCIEUX CORPS PLASTIQUE FILTRE PLASTIQUE MALE M5X0,8


Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible, le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
Silencieux serie an05-40

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)m5 x 0,8 ''
Matièrerésine
Longueur15 mm
Pression maxi de service10 bar
Niveau sonore30 dB
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
4,30 € HT
/ unité
5,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h