Silencieux Aventics 1827430004
Silencieux, série SI1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :1827430004
Rubix :J439-2295518
Fabricant :1827430004

Documents
Détails articles : SILENCIEUX ENCASTRABLE CORPS LB FILTRE BRONZE M1/8
Silencieux, série SI1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Matière | bronze fritté |
| Longueur | 4 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Taille du fil | g 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,00 € HT
/ 10 unités
103,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h