Silencieux Aventics R412010083
Silencieux, série SI1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412010083
Rubix :J439-2295520
Fabricant :R412010083
EAN :3661475991735

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS INOX 316 FILTRE INOX M3/8
Silencieux, série SI1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 41 mm |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Niveau sonore | 101 dB |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Taille du fil | g 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,84 € HT
/ unité
83,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours