Capteur de proximité Balluff BUS0028
Capteur à ultrasons BUS0028
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BUS0028
Rubix :4239-2657654
Fabricant :BUS0028


Résumé technique
| Type | connecteur ø 18 mm - m12 à portée 250mm |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT UTRASON M18 (250MM) M12 BUS W18M1-XA-02/015-S92G
Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.
Modèle = Ø 18 mm
Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT
Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée = 25...250 mm
Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA
Température ambiante = -25...70 °C
Classe de protection = IP67
Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC
Modèle = Ø 18 mm
Sortie analogique = Analogique, tension 0…10 V
Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT
Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre
Portée = 25...250 mm
Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA
Température ambiante = -25...70 °C
Classe de protection = IP67
Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E.
Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC
Points forts
Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur ø 18 mm - m12 à portée 250mm |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,75 € HT
/ unité
466,50 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence