Références
Festo :SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Rubix :0326-2574353
Fabricant :571339
EAN :4052568101190

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Capteur de proximité
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | polytétrafluoroéthylène, cuivre (remarque sur le matériau);élastomères thermoplastiques (gaine de câble);acier inoxydable hautement allié, laiton nickelé, polypropylène (boîtier) |
| Longueur de câble | 5 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,74 € HT
/ unité
129,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours