Capteur de proximité Festo SIEF-M8NB-PS-K-L

SIEF Capteur inductif

Voir les informations techniques
Références
Festo :SIEF-M8NB-PS-K-L
Rubix :0326-2572725
Fabricant :538308
EAN :4052568089115
CAPTEUR DE PROX SI EF-M8NB-PS-K-L L
Résumé technique
Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EF-M8NB-PS-K-L L


Capteur de proximité SIEF-M8NB-PS-K-L avec câble, montage en saillie. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesief
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrepa, acier inoxydable fortement allié, pvc, tpe-u
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,92 HT
/ unité
103,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours