Capteur de proximité Festo SIEN-M18NB-PO-K-L

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques
Références
Festo :SIEN-M18NB-PO-K-L
Rubix :0326-2579391
Fabricant :150430
EAN :4052568069407
CAPTEUR DE PROX SIEN-M18NB-PO-K-L
Résumé technique
Typecapteur de prox sien-m18nb-po-k-l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEN-M18NB-PO-K-L


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sien-m18nb-po-k-l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pbtp, nickelé, tpe-u
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,97 HT
/ unité
89,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours