Capteur de proximité Festo SIEH-M18B-NS-K-L

SIEH Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEH-M18B-NS-K-L
Rubix :0326-2579365
Fabricant :150456
EAN :4052568069667
CAPTEUR DE PROX SI EH-M18B-NS-K-L L

Résumé technique

Typesieh
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EH-M18B-NS-K-L L


Capteur de proximité SIEH-M18B-NS-K-L inductif, pour grande distance de détection. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Distance de détection nominale=8 mm

Informations techniques


Attributs
Typesieh
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pbtp, nickelé, tpe-u
86,02 € HT
/ unité
103,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours