Capteur de proximité Festo SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE
Rubix :0326-2558256
Fabricant :8138000
EAN :4052568556501
CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE

Résumé technique

Typecapteur de proximité
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE


Pour la rainure en T

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de proximité
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièrepa renforcé ; acier inoxydable fortement allié
Longueur de câble2,5 m
Température mini-40 °C
Température maxi85 °C
39,88 HT
/ unité
47,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours