Références
Festo :SIED-M18NB-ZS-K-L
Rubix :0326-2576613
Fabricant :538276
EAN :4052568175542

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIED-M18NB-ZS-K-L
Capteur de proximité SIED-M18NB-ZS-K-L avec câble, montage en saillie. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * selon la directive européenne sur les équipements basse tension), Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | sied |
|---|---|
| Tension, min. | 20 V |
| Tension, max. | 320 V |
| Matière | laiton, pa, nickelé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,93 € HT
/ unité
113,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours