Capteur de proximité Festo SIEN-M8NB-PO-S-L

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEN-M8NB-PO-S-L
Rubix :0326-2573042
Fabricant :150399
EAN :4052568069094
CAPTEUR DE PROX SI EN-M8NB-PO-S-L L

Résumé technique

Typecapteur de prox si en-m8nb-po-s-l l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EN-M8NB-PO-S-L L


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox si en-m8nb-po-s-l l
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrelaiton, pa, pbtp, acier fortement allié inoxydable, chromé
74,97 € HT
/ unité
89,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours