Capteur de proximité Balluff BCS00A3
Capteur capacitif BCS00A3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCS00A3
Rubix :4239-2657537
Fabricant :BCS00A3


Résumé technique
| Type | capteur capacitif, dimensions ø 18 x 61 mm, montage non noyé, raccordement connecteur spécial, ip68 |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT CAPACIT M18 INTRUS HTE TEMP BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07
Capteur capacitif, Dimensions = Ø 18 x 61 mm, Série = S10, Filetage (A) = M18x1, Montage = non noyé, Raccordement = connecteur spécial Interface = Interface spéciale, Sensibilité = réglable sur l'amplificateur, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301), Face sensible, matériau = PTFE, Température ambiante = -10...180 °C, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE, Classe de protection = IP68
Points forts
Détection universelle (solides + liquides)
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Applications
Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur capacitif, dimensions ø 18 x 61 mm, montage non noyé, raccordement connecteur spécial, ip68 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable (1.4301) |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,15 € HT
/ unité
244,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence