Siège pour le bureau Sofame W050040011, Hauteur: 760 mm | Longueur: 420 mm | Largeur: 440 mm
Siège ERGO2010 Polyuréthane
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W050040011
Rubix :2832-6127287
EAN :3701584501200
Détails articles : SIEGE ROULETTE ASSISE/DOSSIER SOUPLE NOIR LIFT GAZ H56-76
Assise en polyuréthane souple strié largeur 440 mm et profondeur 420 mm. Dossier en polyuréthane largeur 380 mm et hauteur 300 mm réglable en hauteur par manette. Assise en bois multiplis pastillé hêtre épaisseur 8 mm largeur 410 mm et profondeur 400 mm ; dossier en bois multiplis hêtre largeur 425 mm et hauteur 420 mm réglage en hauteur par manette. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Repose-pieds réglable en hauteur par molette de serrage sur la version haute. Piétement 5 branches en acier de diamètre 580 mm. Conforme à la norme NF D65 761.
Points forts
Mécanisme d'assise dynamique asynchrone et dossier contact permanent. Rotation de l'assise sur 360°.
Applications
Siège d'atelier polyuréthane souple grand confort pour utilisation intensive et un entretien facile.
Le PU résiste aux solvants, étincelles, huiles,hydrocarbures ainsi qu'aux chocs et coupures.
Les sièges ergonomiques constituent un outil de travail à part entière qui doit être adapté à la situation de travail et à la morphologie de ses utilisateurs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 420 mm |
|---|---|
| Modèle | ergo2010 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,86 € HT
/ unité
584,23 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours
