Siège pour le bureau Sofame 50030002, Hauteur: 530 mm | Longueur: 480 mm | Largeur: 480 mm
Siège AIRPLUS Grand Confort
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sofame :50030002
Rubix :2832-7151631
EAN :3701584501484
Documents
Détails articles : SIEGE AIR+ POLYURETHANE SUR PATINS REGL. H53/73
Assise en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 480 mm et profondeur 450 mm. Dossier en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 410 mm et hauteur 390 mm réglable en hauteur et en profondeur par molette pour réglage du maintien lombaire. Rotation de l'assise sur 360°. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Piètement 5 branches en polyamide renforcé de diamètre extra-large 720 mm. Conforme à la norme NF D65 761.
Points forts
Mécanisme d'assise dynamique synchrone et dossier contact permanent. Très grande stabilité.
Applications
Pour une très grande stabilité sur patins ou sur roulettes.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 480 mm |
|---|---|
| Modèle | airplus, assise polyur?thane r?glable 53-73 sur patins |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,99 € HT
/ unité
595,19 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
