Siège pour le bureau Sofame W050040003, Hauteur: 530 mm | Longueur: 440 mm | Largeur: 440 mm
Siège ERGO2010 assise confort large
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sofame :W050040003
Rubix :2832-7151632
EAN :3701584501248
Documents
Détails articles : SIEGE ERGO 2010 POLYURETHANE SUR PATINS REGL. H53/73
Assise en polyuréthane souple strié largeur 440 mm et profondeur 420 mm. Dossier en polyuréthane largeur 380 mm et hauteur 300 mm réglable en hauteur par manette. Assise en bois multiplis pastillé hêtre épaisseur 8 mm largeur 410 mm et profondeur 400 mm ; dossier en bois multiplis hêtre largeur 425 mm et hauteur 420 mm réglage en hauteur par manette. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Repose-pieds réglable en hauteur par molette de serrage sur la version haute. Piétement 5 branches en acier de diamètre 580 mm. Conforme à la norme NF D65 761.
Points forts
Mécanisme d'assise dynamique asynchrone et dossier contact permanent. Rotation de l'assise sur 360°.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 440 mm |
|---|---|
| Modèle | assise r?glable 53-73 sur patins en polyur?thane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,92 € HT
/ unité
641,90 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
