Siège pour le bureau Sofame 50050004, Hauteur: 530 mm | Longueur: 410 mm | Largeur: 410 mm
Siège ERGO2008
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sofame :50050004
Rubix :2832-7151636
EAN :3701584500982
Documents
Détails articles : SIEGE ERGO 2008 BOIS SUR PATINS REGL. H53/73
Assise polyuréthane 410 x 390 mm ou bois 410 x 410 mm. Mécanisme d'assise dynamique aynchrone et dossier contact permanant. Rotation d'assise sur 360°. Réglage en hauteur par lift gaz commandé par une manette sous l'assise. Repose-pied réglable en hauteur par molette de serrage sur la version haute. Piétement 5 branches en acier de diamètre 580 mm avec embouts plastiques de protection sur patin ou sur roulette. Conforme à la norme D65 761.
Points forts
Conforme à la norme D65 761.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 410 mm |
|---|---|
| Modèle | ergo2008 bois sur patins |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,66 € HT
/ unité
304,39 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,71 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
