Pupitre Fimm 820005971, Type: Pupitre d'atelier | Hauteur: 1275 mm | Charge: 150 kg
Pupitre d'atelier mobile équipé d'un bloc tiroir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :820005971
Rubix :2413-7096413
EAN :3666025200442

Documents
Détails articles : PUPITRE D'ATELIER BLOC 4 TIROIRS
Construction en acier.
Modèle mobile.
Ecritoire verrouillable de 440x520 mm.
Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm, 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.
En série, roulettes pivotantes D.
50 mm dont 2 à frein.
Dimensions plateaux : 470x625 mmPoids : 65 kg Modèle 1 bloc tiroirsCouleur Bleu
Modèle mobile.
Ecritoire verrouillable de 440x520 mm.
Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm, 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés.
En série, roulettes pivotantes D.
50 mm dont 2 à frein.
Dimensions plateaux : 470x625 mmPoids : 65 kg Modèle 1 bloc tiroirsCouleur Bleu
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Permet d'organiser son espace de travail et de sécuriser ses outils grâce à l'écritoire et au coffre verrouillables. Excellente manœuvrabilité grâce aux roulettes pivotantes.
Informations techniques
Attributs
| Type | pupitre d'atelier |
|---|---|
| Hauteur | 1275 mm |
| Charge | 150 kg |
| Largeur | 540 mm |
| Longueur | 620 mm |
| Modèle | mobile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 143,81 € HT
/ unité
1 372,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
