Capteur de proximité SMC D-M9PVZ
Interrupteurs série D-M9#W(V)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-M9PVZ
Rubix :0338-2247413
Fabricant :D-M9PVZ
EAN :3618036133332

Documents
Détails articles : DETECTEUR SERIE D-M9 V D-M9PVZ
SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; les commutateurs à semi-conducteurs sont disponibles dans un type d'usage général ou avec une indication bicolore, qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), des configurations de détection résistantes aux champs magnétiques, résistantes à la chaleur et à large gamme ; différentes longueurs de fil de raccordement sont disponibles.
Detecteur serie d-m9#v
Points forts
Courant de charge réduit.
Applications
Applications relais, circuits imprimés, automates programmables.
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur |
|---|---|
| Tension, min. | 4,5 V |
| Tension, max. | 28 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,85 € HT
/ unité
80,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours