Capteur de proximité Aventics R412022870

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Aventics :R412022870
Rubix :J439-2343686
Fabricant :R412022870
EAN :3666750005947
CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNE.

Résumé technique

Typemontage direct pour les séries pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montage indirect pour les séries trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr.
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNE.


Les capteurs AVENTICS de la série ST6 sont adaptés au montage dans des rainures en T de 6 mm ainsi qu'au montage du capteur sur le cylindre. Ils conviennent à l'installation dans tous les types de vérins AVENTICS ronds, à tirants et profilés. Grâce à leur forme compacte et optimisée, les capteurs peuvent être montés en affleurement dans les rainures existantes et intégrés dans n'importe quel environnement de machine, même avec le montage du capteur. Les arêtes de retenue sur le côté du capteur simplifient le montage, permettent d'atteindre les endroits difficiles d'accès et facilitent le montage suspendu. La vis de fixation durable maintient le capteur dans la position souhaitée et résiste aux chocs et aux vibrations.

Points forts

Reed électronique PNP électronique NPN
Montage direct pour les séries PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montage indirect pour les séries TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR

Informations techniques


Attributs
Typemontage direct pour les séries pra, pre, cci, kpz, ssi, gpc, cvi. montage indirect pour les séries trb, its, ccl-is, mni, csl-rd, rpc, ics-d2, icm, khz, trr.
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Longueur de câble5 m
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
54,51 HT
/ unité
65,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h